Clip de raccordement

Clip de raccordement à FLB-24-36 et FLB24-60
CLIP-CONCT-F.BND-LED-FLB-24-36/24-60

Art. N° 0976522152

EAN 4099618674846

Prix affichés aux clients après connexion
Clip de raccordement

Art. N° 0976522152
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
Pour raccordement aux réglettes lumineuses à LED FLB-24-36 et FLB-24-60
  • Pour une fixation facile sur la réglette lumineuse à LED

  • Convient aux réglettes lumineuses FLB-24-36 et FLB-24-60

  • Pour raccorder directement deux réglettes lumineuses
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Blanc

Longueur

15,7 mm

Largeur

11,7 mm

Hauteur

4,5 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection