Clip de raccordement
Clip de raccordement FLB-24-54 RVB
CLIP-CONCT-F.BND-LED-FLB-24-54-RGB
Art. N° 0976523047
EAN 4068362099939
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour un raccordement facile à la réglette lumineuse à LED
- Convient aux réglettes lumineuses FLB-24-54 RVB, pour le raccordement direct de deux réglettes lumineuses
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Transparent |
Longueur | 15 mm |
Largeur | 10 mm |
Hauteur | 5 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |