Clip de raccordement
Ligne de raccordement pour FLB-24-33
CLIP-CONCT-RIG-F.BND-LED-FLB-24-33
Art. N° 0976522112
EAN 4099618606922
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour une fixation facile sur la réglette lumineuse à LED
- Convient à la réglette lumineuse FLB-24-33
- Pour raccorder directement deux réglettes lumineuses
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc |
Longueur | 15,7 mm |
Largeur | 9,7 mm |
Hauteur | 4,5 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |