Clip pour carton
Clip pour carton, type 1
CLIP-INTÉRIEUR
Register now and access more than 60,000 products
- La fixation permet de grandes tolérances d'installation.
- Retrait simple de la garniture
- Permet également d'étanchéifier le raccord grâce à un presse-étoupe en plastique.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de perçage | 8 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,5-3 mm |
Longueur | 15,75 mm |
Largeur | 9,3 mm |
Hauteur | 15,65 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, mate |
Numéro de pièce de rechange d'origine | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | N143893 |