Cliquet 3/4 pouce extensible

Cliquet 3/4 pouce extensible

Art. N° 0715141020

EAN 4045989706655

Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet 3/4 pouce extensible

Art. N° 0715141020
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
Avec poignée télescopique

Avantages :



Transmission optimale des forces.


Poignée télescopique allongée


Travail facile et propre


Fermeture de sécurité avec anneau de desserrage tirant-poussant.


Action de levier améliorée.


Transmission de force supérieure possible grâce à l'arbre ondulé.


shaft.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Diamètre de cliquet (D2)

62 mm

Diamètre de la poignée (D1)

31 mm

Longueur min./max.

595-1000 mm

Longueur du levier (L2)

50 cm

Longueur de poignée (L3)

14 cm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

30 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

55 mm