Clou à frapper Avec petit collier

Clou à frapper avec petite collerette
VIS-A-EMBASE-8-4X18

Art. N° 02324 18
EAN 4011231285407

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec petit collier
  • Pour la fixation d'étriers dans un sol brut en béton et autres matériaux de construction solides nécessitant un montage par impact
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Brut

Diamètre de la collerette (D)

8 mm

Longueur (L)

18 mm

Épaisseur du matériau de montage max.

6 mm

Diamètre de tête (d)

4 mm

Hauteur de tête (h)

8 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de pose Pour clou à frapper

OUTIL-A-FRAPPE-4

x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etrier de support, simple

ATTACHE À SELLE-24-25 M25

x 100 pcs
Collier pour tuyaux creux à double boucle

CBLCLMP-DOUBLE-EN25-(24-25MM)

x 100 pcs
Ruban de montage en tissu, utilisation en intérieur

MNTTPE-FAB-WHITE-1700N-B15MM

Antirouille, sans arêtes vives
x 125 m