Clou béton W-PNS
Clou d'échelle W-PNS
NL-(W-PNS)-DIVA1-4,5X47MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Avec rondelle ∅ 15 mm
- Pour une fixation rapide et sûre sur le béton : plafonds suspendus, rails, fixations de tuyaux, etc.
- Système avec la plus petite profondeur du trou de perçage requise, excluant ainsi les coups de renforcement
- Résistance au feu conformément à la norme TR 020 de R30 à R90 = 0,4 kN et pour R120 = 0,3 kN pour des résistances à la compression dans le béton ≥ C20/25 et ≤ C50/60
Système homologué uniquement avec les cloueurs DIVA 1 Premium et BST 75
Fiches de données de sécurité(X)
Ensemble de montage pour goujons pour ancrages multiples de systèmes non porteurs dans le béton
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur de tige (SL) | 44 mm |
Diamètre de la tige (ds) | 4,5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Compatible avec type d'appareil | Würth DIVA 1/Premium |
Diamètre de rondelle (S) | 15 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 80 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!