Clou en bande circulaire 16° avec fût annelée
Clou acier zingué tige baguée
POINTE-ROULEAU-RAINURE-ZI-2,8X65
Art. N° 048159165
EAN 4053479570600
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Pour DCN 4590, réf. 0703 558 0
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, panneaux, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2,8 mm |
Longueur (l1) | 65 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Rainuré |
Nombre par palette | 90000 PCS |