Cloueur pneumatique pour clous adhésifs

Cloueur pneumatique pour clous adhésifs

Art. N° 0703602

EAN 4046777026849

Prix affichés aux clients après connexion
Cloueur pneumatique pour clous adhésifs

Art. N° 0703602
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
Pneumatic nailer for bonding nails. Plastic bonded 25–45 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids de la machine

1,55 kg

Pression de service min./max.

5-8 bar

Longueur

255 mm

Largeur

130 mm

Hauteur

260 mm

Diamètre intérieur du tuyau min.

7 mm