Cloueur pneumatique pour toiture
Cloueur pneumatique pour toiture
Art. N° 0703600
EAN 4046777026832
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Consommation d'air par impact | 1,7 L |
Poids de la machine | 2,27 kg |
Pression de service min./max. | 5-8 bar |
Longueur | 265 mm |
Largeur | 118 mm |
Hauteur | 274 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 10,5 cm |