Cockpit- Silikon Spray
Cockpit- und Silikon Spray
COCKPPFLEG-SILIKON-SPR-300ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Pflegt und schütz Kunststoff und Gummi
- Gibt unansehnlichen Kunststoffoberflächen einen neuen Seidenglanz
- Wirkt staubabweisend
- Schützt Gummiteile vor Alterung, verhindert das Festkleben durch Hitze und das Festfrieren bei Kälte von Tür- und Kofferraumdichtungen
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche bei Automatikgurten, Türscharnieren u.a. verhindert das Einfrieren von Türschlössern
Nicht auf Textilflächen gelangen lassen, verursacht Ölflecken. Nicht am Lenkrad, Schaltknüppel, Gas-, Brems- oder Kupplungspedalen anwenden! Die Griffigkeit kann erheblich verringert werden.
Datenblätter(X)
Aus 10 bis 20 cm Entfernung auf die gereinigten Flächen sprühen und mit weichem Tuch verreiben bzw. direkt auf ein Tuch geben. Für Gummidichtungen auf eine Stelle eines Lappens sprühen und die Dichtung damit einreiben. Nicht zusammen mit silikonfreien Cockpitreinigern verwenden. Dies führt zu ungleichmäßigem Glanz. Bei Benutzung im Fahrzeuginnenraum Türen und Fenster offenhalten und nicht rauchen.
Inhalt | 0.3 l |
Gebinde | Aerosoldose |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Silikonöl |
Dichte / Bedingung | 0,622 g/cm³ / bei 20°C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 5 bis 50 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |