Coffre de transport d'outils sécurisé grutable
Coffre de transport d'outils sécurisé grutable
TRANBOX-PRITSCH-FZG-WERKZ-KISTE-WK60
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Protection antivol sur le chantier
- Peut être levé par grue, même en cas de charge
- Matériel de fixation non inclus
- Dimensions intérieures (l x H x P) pour la réf. 0963 99 045 : 1 655 x 575 x 605 mm
- Dimensions intérieures (l x H x P) pour la réf. 0963 99 046 : 855 x 575 x 605 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être fixé de façon permanente sur la surface de chargement ou utilisé comme unité amovible
Peut être utilisé de diverses manières ou fixé au sol sur les chantiers
Désignation du type | WK60 |
Largeur | 1700 mm |
Hauteur | 600 mm |
Profondeur | 645 mm |
Poids du produit (par pièce) | 60000 g |
Couleur | Alu argent |
Matière | Bois/acier/aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!