Coffret Boulon/écrou acier zingué 435pcs Sysko

Coffret Boulon/écrou acier zingué 435pcs Sysko

Art. N° 5964005706

EAN 4058794174922

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret Boulon/écrou acier zingué 435pcs Sysko

Art. N° 5964005706
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
435 pieces in system case 4.4.1. Hexagonal bolts ISO4017, DIN933 8.8 / hexagon nuts DIN 934 I8I / flat washers DIN 125-A 140HV zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

435 PCS

Poids du produit (par pièce)

6296,000 g

Coffret Boulon/écrou acier zingué 435pcs Sysko comprenant:
25 x
Boulon hexagonal à filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE17-(A2K)-M10X25

Description:
M10; 25 mm
Quantité: 25 x
20 x
Boulon hexagonal à filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE17-(A2K)-M10X30

Description:
M10; 30 mm
Quantité: 20 x
10 x
Boulon hexagonal à filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE19-(A2K)-M12X30

Description:
M12; 30 mm
Quantité: 10 x
15 x
Boulon hexagonal à filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE19-(A2K)-M12X40

Description:
M12; 40 mm
Quantité: 15 x
50 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X20

Description:
M8 x 20 mm
Quantité: 50 x
25 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X30

Description:
M8 x 30 mm
Quantité: 25 x
45 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE17-(A2K)-M10

Description:
8 mm; M10
Quantité: 45 x
25 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECROU-DIN934-I8I-CLE19-(A2K)-M12

Description:
10 mm; M12
Quantité: 25 x
75 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I8I-CLE13-(A2K)-M8

Description:
6.5 mm; M8
Quantité: 75 x
45 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D10,5

Description:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 45 x
25 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D13,0

Description:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 25 x
75 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D8,4

Description:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 75 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 12 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 12 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 100 x 48 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x