Coffret DUO Li-Ion 18 V ABS/AWS 18 compact M-CUBE®

Coffret DUO Li-Ion 18 V ABS/AWS 18 compact M-CUBE
DUO LI-ION 18 V ABS-AWS COMPACT M-CUBE

Art. N° 5701498004

EAN 4099618305573

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret DUO Li-Ion 18 V ABS/AWS 18 compact M-CUBE®

Art. N° 5701498004
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
Deux machines à batterie M-CUBE® à batterie en coffret avec de puissantes batteries M-CUBE® et un chargeur rapide

Visseuse-perceuse sans fil ABS 18 compact et meuleuse d'angle 125 mm sans fil AWS 18-P compact avec 2 batteries 5,0 Ah et 1 chargeur rapide dans dans un coffret SYSKO® 8.4.3.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Coffret DUO Li-Ion 18 V ABS/AWS 18 compact M-CUBE® comprenant:
2 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description: La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description: Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide Sysko 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

Description:
500 x 380 x 195 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

Description:
0 Ah; Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-600 / 0-1900 tr/min; Diamètre de perçage acier max.: 13 mm
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité: 1 x
1 x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

MEULEUSE AWS 18-125-P COMPACT SANS BAT.

Description: Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET DUO ABS + AWS 18 COMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x