Coffret assortiment Amo®-Max ORSY 200 comprenant:
1
x
Scie-cloche HSS bimétal
SCIE A CLOCHE - 40 MM
Description:
40 mm; Profondeur de coupe: 32 mm
Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
Quantité:
1
x
1
x
Foret pour perceuse à percussion plus TVA
FORET BETON PLUS 8X260
Description:
Diamètre: 8.0 mm
Foret robuste pour perceuse à percussion doté d'une tête munie de deux arêtes de coupe et d'une hélice d'avance renforcée pour des vitesses de perçage optimales.
Quantité:
1
x
50
x
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X2
Description:
Pour compenser la couche de plâtre lors de l'assemblage avec système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Quantité:
50
x
50
x
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X3
Description:
Pour compenser la couche de plâtre lors de l'assemblage avec système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Quantité:
50
x
50
x
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5
Description:
Pour compenser la couche de plâtre lors de l'assemblage avec système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Quantité:
50
x
25
x
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X10
Description:
Pour compenser la couche de plâtre lors de l'assemblage avec système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Quantité:
25
x
25
x
Manchon plastique pour système de fixation pour montage en retrait AMO®-Max
SLEV-AMOMAX-PLA-8,2MM
Description:
Permet le centrage de l'ancrage/tige d'ancrage utilisé dans la réhausse Amo®-Max
Quantité:
25
x
25
x
Manchon plastique pour système de fixation pour montage en retrait AMO®-Max
SLEV-AMOMAX-PLA-10,2MM
Description:
Permet le centrage de l'ancrage/tige d'ancrage utilisé dans la réhausse Amo®-Max
Quantité:
25
x
25
x
Manchon plastique pour système de fixation pour montage en retrait AMO®-Max
SLEV-AMOMAX-PLA-12,2MM
Description:
Permet le centrage de l'ancrage/tige d'ancrage utilisé dans la réhausse Amo®-Max
Quantité:
25
x
1
x
Outil de pose
STGMNDRL-F.AMOMAX-1-10/14/16
Description:
Compatible avec le diamètre de trou de perçage: 10mm, 14mm, 16mm
Outil de frappe pour le montage du système Amo®-Max
Quantité:
1
x
1
x
Outil de pose
STGMNDRL-F.AMOMAX-2-8/12/18
Description:
Compatible avec le diamètre de trou de perçage: 8mm, 12mm, 18mm
Outil de frappe pour le montage du système Amo®-Max
Quantité:
1
x
1
x
Outil de frappe
IMPSLEV-F.AMOMAX
Description:
Outil à percussion pour l'installation du système AMO®-Max
Quantité:
1
x
1
x
Adaptateur de scie-cloche
HOSAWMNT-F.AMOMAX-8
Description:
8mm
Pour l'élimination propre de la couche de plâtre lors de l'installation du système Amo®-Max
Quantité:
1
x
1
x
Système de rangement à compartiments 8.4.2
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2
Description:
Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité:
1
x
4
x
Système de rangement de boîtes
BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.4.2
Description:
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité:
4
x
4
x
Séparateur pour système de rangement de boîtes
SEPARATEUR POUR BOITE RANGEM.ROUGE 2.X.2
Description:
Pour une personnalisation des compartiments des systèmes de rangement
Quantité:
4
x