Coffret de vis à tôle à tête fraisée DIN 7982 en acier zingué

Coffret vis tôle DIN 7982 tête fraisée 1400pcs Sysko
ASS.VIS TOLE TF CR.7982 AC ZI

Art. N° 5964011600

EAN 4046777886108

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tôle à tête fraisée DIN 7982 en acier zingué

Art. N° 5964011600
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
1 400 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1, vis à tôle à tête fraisée DIN 7982 forme C, empreinte cruciforme H, acier zingué galvanisé, bleu passivé (A2K)

Contenu : 1 400 pièces


  • 100 vis à tôle 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm

  • 100 vis à tôle 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm

  • 50 vis à tôle 3,9 x 38 mm

  • 100 vis à tôle 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm

  • 50 vis à tôle 4,2 x 38 mm

  • 50 vis à tôle 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

1400 PCS

Normes

DIN 7982

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Coffret de vis à tôle à tête fraisée DIN 7982 en acier zingué comprenant:
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X13

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X16

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X19

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X25

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X19

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X22

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X25

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X32

Quantité: 100 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X38

Quantité: 50 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X16

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X19

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X25

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X32

Quantité: 100 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X38

Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X32

Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)

VIS-TOLE-TF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X50

Quantité: 50 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x