Coffret de vis tête cylindrique six pans mâle

Coffret vis TC ISO 4762 acier zingué 8.8 1040 pcs Sysko
ASS.VIS TETE CHC 912 AC ZI

Art. N° 5964008401

EAN 4046777589276

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis tête cylindrique six pans mâle

Art. N° 5964008401
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
1 040 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 4762, 8.8 acier zingué, passivé bleu (A2K)

Assortiment de 1 040 pièces


  • 100 vis six pans mâle M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm

  • 100 vis six pans mâle M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • 80 vis six pans mâle M5 x 20 mm

  • 50 vis six pans mâle M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • 50 vis six pans mâle M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 vis six pans mâle M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • 30 vis six pans mâle M6 x 40 mm

  • 30 vis six pans mâle M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • 20 vis six pans mâle M8 x 25 / M8 x 30 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 912

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

1040 PCS

Poids du produit (par pièce)

6740,000 g

Coffret de vis tête cylindrique six pans mâle comprenant:
100 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE3-(A2K)-M4X20

Description:
M4 x 20 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X10

Description:
M5 x 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X16

Description:
M5 x 16 mm
Quantité: 100 x
80 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X20

Description:
M5 x 20 mm
Quantité: 80 x
50 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X25

Description:
M5 x 25 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X30

Description:
M5 x 30 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X10

Description:
M6 x 10 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X16

Description:
M6 x 16 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X20

Description:
M6 x 20 mm
Quantité: 50 x
40 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X25

Description:
M6 x 25 mm
Quantité: 40 x
40 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X30

Description:
M6 x 30 mm
Quantité: 40 x
30 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X40

Description:
M6 x 40 mm
Quantité: 30 x
30 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE6-(A2K)-M8X16

Description:
M8 x 16 mm
Quantité: 30 x
30 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE6-(A2K)-M8X20

Description:
M8 x 20 mm
Quantité: 30 x
20 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE6-(A2K)-M8X25

Description:
M8 x 25 mm
Quantité: 20 x
20 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE6-(A2K)-M8X30

Description:
M8 x 30 mm
Quantité: 20 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 3 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 3 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 315 x 62 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
15 x
Séparateur Pour alvéole de rangement en plastique

SEPARATEUR POUR INSERT 3 COMPART

Description: Pour une division des compartiments de rangement en plastique. Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces
Quantité: 15 x
100 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE3-(A2K)-M4X10

Description:
M4 x 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE3-(A2K)-M4X16

Description:
M4 x 16 mm
Quantité: 100 x