Assortiment avec les raccords de freinage les plus courants, idéal pour les dépannages
- Permet d'effectuer des réparations et connexions multiples sur des tubes de 4x6 à 12x12
- Assortiment composé de 48 pièces
- Livré dans un coffret facile à transporter et à ranger
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/
Documents
|
Domaine d'applicationCircuit de freinage poids lourds, cars et bus, remorques, engins de travaux publics ...
Mode d'emploiIl est recommandé de ne monter et démonter un raccord que 5 fois au maximum
Coffret raccords de freins poids-lourds comprenant:
2
x
Union double rapide BRK
UNION DOUBLE RAPIDE - TUBE 4X6MM
Quantité:
2
x
2
x
Union double rapide BRK
UNION DOUBLE RAPIDE - TUBE 6X8MM
Quantité:
2
x
2
x
Union double rapide BRK
UNION DOUBLE RAPIDE - TUBE 7X10MM
Quantité:
2
x
4
x
Union double rapide BRK
UNION DOUBLE RAPIDE - TUBE 9X12MM
Quantité:
4
x
2
x
Union double rapide BRK
UNION DOUBLE RAPIDE - TUBE 12X16MM
Quantité:
2
x
3
x
Manchon de réduction
REDUCTION M22X150 - M16X150
Quantité:
3
x
3
x
Coude à 90°
CORPS COUDE 90 DEGRE
Quantité:
3
x
3
x
Embase tournante filetée
EMBASE TOURNANTE P5 M12X1,5
Quantité:
3
x
3
x
Embase tournante filetée
EMBASE TOURNANTE P5 M14X1,5
Quantité:
3
x
3
x
Embase tournante filetée
EMBASE TOURNANTE P5 M16X1,5
Quantité:
3
x
3
x
Embase tournante filetée
EMBASE TOURNANTE P5 M22X1,5
Quantité:
3
x
3
x
Connecteur enfichable/à vis ABC, droit
UNION MALE RAPIDE NL-M16x1,5-T 4X6MM
Description:
6 x 1 mm; M16 x 1,5
"New Line"
Quantité:
3
x
3
x
Connecteur enfichable/à vis ABC, droit
UNION MALE RAPIDE NL-M16x1,5-T 6X8MM
Description:
8 x 1 mm; M16 x 1,5
"New Line"
Quantité:
3
x
3
x
Raccord à fiche/vis, freinage pneum.
UNION MALE RAPIDE NL-M16X1,5-T 7X10MM
Quantité:
3
x
3
x
Connecteur enfichable/à vis ABC, droit
UNION MALE RAPIDE NL-M16x1,5-T 9X12MM
Description:
12 x 1,5 mm; M16 x 1,5
"New Line"
Quantité:
3
x
3
x
Connecteur enfichable/à vis ABC, droit
UNION MALE RAPIDE NL-M16x1,5-T 12X16MM
Description:
16 x 2,0 mm; M16 x 1,5
"New Line"
Quantité:
3
x