Coffret scies-cloches diamant M14
Coffret de couronnes diamants à sec M14
Art. N° 0668350001
EAN 4050641987532
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Support M14
- A utiliser sur des meuleuses d'angle
- Vitesse de rotation de 10 000 à 11 000 tr/min
- Jeu emballé dans un boîtier en aluminium
- Cache fermé diamanté, centrage mains libres
- Soudure sous vide des segments
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient également pour la maçonnerie et le béton
- Parfait pour une utilisation dans du grès cérame, de la céramique, des carreaux, du marbre et du granit
Après l'avoir fixée dans la meuleuse d'angle, la placer à un certain angle sur le matériau et la plonger dans le matériau avec un léger mouvement de vibration
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 1700,000 g |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».