Çok Performanslı karbür karot ucu

CREDRL-MET-TCT-55MM-D12MM

Ürün no. 0630949120

EAN 4099618403026

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok Performanslı karbür karot ucu

Ürün no. 0630949120
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
Uzun kullanma süresi ve tüm yaygın metallerde çok yönlü kullanım için 55 mm kesme derinliğine sahip karbür uçlu karot ucu.

HSS karot uçlarına kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanma süresi ve kırılmaya karşı önemli ölçüde daha düşük hassasiyet



HSS karot uçlarına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı kesme hızı



Uzun kullanma süresi ile titreşimsiz ve rahat çalışma


Konik kılavuz, ikinci kılavuz ve üçüncü kılavuza sahip yüksek performanslı kesim (17 mm çaptan itibaren)



Çok yönlü alet kullanımı için 2'si 1 arada WelNit şaft (Weldon ve Nitto Kohki şaft kombinasyonu)


  • Weldon şaftlı tüm aletlerde güvenilir kullanım için şaft üzerinde iki sıkıştırma düzlüğü

  • Tüm Nitto Kohki aletlerde güvenilir kullanım için şaft üzerinde üç çentik


Ön delme gerekmez, çapak oluşmaz


Ön ve son işleme ihtiyacını ortadan kaldırır



Optimum talaş kaldırma


Konik spiral



1.400 N/mm² mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler, zor işlenen malzemeleri (örneğin Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanyum), demiryolu raylarını ve tüm yüksek kaliteli çelikleri delmek için idealdir



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • İtiş pimleri teslimat kapsamına dahil değildir. 0630940001 ürün numaralı itici pim, çapı < 18 mm olan karot uçları için uygundur. 0630940002 ürün numaralı itici pim, çapı ≥ 18 mm olan karot uçları için uygundur

  • Karot uçları yalnızca yüksek kaliteli Sandvik karbür dişlerle donatılmıştır

  • Helezon matkap uçlarının aksine, dairesel kesici tüm delik çapı yerine yalnızca ince bir malzeme halkası işler. Matkap karotu, yay kuvveti kullanılarak itici pim tarafından dışarı itilir. Karot uçları bu nedenle helezon matkap uçlarına kıyasla çok daha kısa bir delme süresine ve çok daha düşük enerji gereksinimlerine sahiptir

  • Tüm delme işlemi sırasında yeterli sürekli soğutma, dairesel kesicinin kullanma süresini önemli ölçüde artırır. Kurutmayın

  • Göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldivenler gibi uygun koruyucu ekipmanları kullanın

  • Hareketli parçalara takılabilecek bol giysileri veya mücevherleri çıkarın

  • Kullanmadan önce, mükemmel eş merkezlilik ve alet bağlantısının doğru sıkıştırma işlevinden emin olun
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Çelik yapı uygulamalarında büyük delikler açmak için mobil manyetik veya sabit sütunlu matkaplarda. Karot uçları el aletleriyle kullanılmamalıdır!

  • QuickIn tutuculu Fein manyetik matkaplarda bir adaptör ile kullanılabilir

  • Morse konik tutuculu sabit matkaplarda, uygun mandren tutucuyla kullanılabilir
Kılavuz
  • İtiş pimini karot ucuna takın. Dikkat: Asla itici pim olmadan kullanmayın!

  • Karot ucunu delme ünitesinin çubuk tutucusuna itin ve altıgen lokma vidaları sıkıca vidalayın

  • Hızlı kenetleme bağlantıları kullanılırken karot ucu otomatik olarak kilitlenir. Karot ucunun tutucuya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun

  • Kullanım sırasında matkap üzerindeki yan gerilim, aletin kırılmasına neden olabilir

  • Delme ünitesini delme işlemi için doğru konuma sabitleyin. Sondaj ünitesinin sağlam bir zemine sahip olduğundan emin olun

  • Delme işleminden önce, özellikle dikey yüzeylerde ve baş üstü işlerde kullanılıyorsa gerekirse delme ünitesini bir emniyet kayışıyla sabitleyin

  • Hız tablosuna dikkat edin ve soğutma sıvısı kullanın

  • Yavaş besleme hızında dikkatli bir şekilde delmeye başlayın (merkezde delme ve ön delme gerekmez). Kesme kafasını işlenmekte olan parçaya asla vurmayın

  • Besleme hızının tüm delme işlemi boyunca sabit kaldığından emin olun. Çok yavaş veya çok hızlı bir besleme hızı, karot ucuna zarar verebilir

  • Derin delikler keserken uzun talaş oluşumunu önlemek için matkap ucunu birkaç kez yerleştirin ve her seferinde talaşları kaldırın

  • Her bir deliği kestikten sonra talaşları ve matkap göbeğini kaldırın. Yaralanma riski: Talaşlar ve matkap karotu çok sıcak ve keskin olabilir!

Kalite

ZEBRA-Premium

Kesme derinliği

55 mm

Çap

12 mm

Uzunluk

89 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Alüminyum, Hardox

Mil stili

WelNit

Yüzey

Kaplamasız

Kesme malzemesi

Karbür

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme değerleri
12,0-20,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Besleme
(mm/devir)
Çap 12,0'dan itibaren Çap 16,0'dan itibaren Çap 20,0'dan itibaren
vc alt limit üst limit n n n
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 1061 796 637
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 981 736 589
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler, düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 928 696 557
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 30 0,05 0,1 796 597 477
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri, takım çelikleri, yüksek hızlı çelikler ≤ 1.400 N/mm² 25 0,05 0,1 663 497 398
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Nodüler grafit, dövülebilir demir, soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Yüksek kaliteli çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Paslanmaz çelikler > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Özel alaşımlar
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 1.200 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Nikel bazlı alaşımlar ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Süper alaşımlar (ör. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Sert malzemeler
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Yay çelikleri ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Demiryolu rayları 18 0,05 0,1 477 358 286
Demir dışı metaller
Kısa talaşlı alüminyum ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Uzun talaşlı alüminyum ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alüminyum dövme alaşımları ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
≤ %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
> %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Kısa talaşlı bronz ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Uzun talaşlı bronz ≤ 1.200 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Kesme değerleri
36,0-50,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Besleme
(mm/devir)
Çap 36,0'dan itibaren Çap 40,0'dan itibaren Çap 50,0'dan itibaren
vc alt limit üst limit n n n
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 354 318 255
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 327 294 236
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler, düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 309 279 223
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 30 0,05 0,1 265 239 191
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri, takım çelikleri, yüksek hızlı çelikler ≤ 1.400 N/mm² 25 0,05 0,1 221 199 159
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Nodüler grafit, dövülebilir demir, soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Yüksek kaliteli çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Paslanmaz çelikler > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Özel alaşımlar
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 1.200 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Nikel bazlı alaşımlar ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Süper alaşımlar (ör. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Sert malzemeler
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Yay çelikleri ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Demiryolu rayları 18 0,05 0,1 159 143 115
Demir dışı metaller
Kısa talaşlı alüminyum ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Uzun talaşlı alüminyum ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alüminyum dövme alaşımları ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
≤ %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
> %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Kısa talaşlı bronz ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Uzun talaşlı bronz ≤ 1.200 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Kesme değerleri
24,0-32,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Besleme
(mm/devir)
Çap 24,0'dan itibaren Çap 28,0'dan itibaren Çap 32,0'dan itibaren
vc alt limit üst limit n n n
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 531 455 398
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 491 421 368
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler, düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 464 398 348
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 30 0,05 0,1 398 341 298
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri, takım çelikleri, yüksek hızlı çelikler ≤ 1.400 N/mm² 25 0,05 0,1 332 284 249
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Nodüler grafit, dövülebilir demir, soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Yüksek kaliteli çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Paslanmaz çelikler > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Özel alaşımlar
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 1.200 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Nikel bazlı alaşımlar ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Süper alaşımlar (ör. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Sert malzemeler
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Yay çelikleri ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Demiryolu rayları 18 0,05 0,1 239 205 179
Demir dışı metaller
Kısa talaşlı alüminyum ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Uzun talaşlı alüminyum ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alüminyum dövme alaşımları ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
≤ %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
> %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Kısa talaşlı bronz ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Uzun talaşlı bronz ≤ 1.200 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Panç itici pimi

EJCTRPIN-CREDRL-F.0630940XXX
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK2-(MAN-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK2-(AUTM-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK3-(MAN-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK3-(AUTM-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Adapter for core drill bit Weldon on fine Quick-In

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

With QuickIN shank for FEIN core drills for mounting annular cutter with 19 mm Weldon shank.
x 1 ad.
Manyetik matkap MKB 35

MAGNCREDRL-EL-MKB35

Compact and powerful electromagnetic core drill for bore holes up to 35 mm in diameter, including safety belt, coolant tank and hexagon key.
x 1 ad.
Manyetik matkap MKB 35 Comfort

MAGNCREDRL-EL-(MKB35-COMFORT)

Compact and powerful electromagnetic core drill with current-independent permanent magnets including safety belt, coolant tank and hexagon key.