Çok amaçlı gres I

GRSE-(MULTIPURPOSE I)-50KG

Ürün no. 0893870104

EAN 4061975583543

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı gres I

Ürün no. 0893870104
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
Lityumla sabunlaştırılmış üniversal gres
  • Ağır yükler altında stabildir ve oksitlenmeye karşı korur

  • Toz ve kiri gidermek için mükemmel bir sızdırmazlık sağlar

  • İyi tutunma özellikleri

  • Silikon, asit, reçine ve AOX içermez
Not

Gresler plastik kartuşlarda tedarik edilir. Plastik kartuşlar depolamayı geliştirir (gresin yüksek sıcaklıklarda akmasını engeller). Kartuşları dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın! Araç, makine ve parça üreticilerinin çalışma talimatlarına uyulmalıdır! Daha fazla bilgi için Teknik Veri Sayfasına bakın.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Çok amaçlı gres I, özellikle normal yüklere maruz kalan kızaklı ve rulmanlı rayları yağlamak için uygundur. Ayrıca, yüksek ve düşük hızlarda ve sıcaklıklarda kullanılabilir. Islak veya tozlu ortamlarda bile mükemmel dayanım/koruma sağlar ve uzun yağlama borularında mükemmel koruma sağlar.


Üniversal gres olarak ayrıca şaftlar, miller, elektrikli motor yatakları, rulmanlar, makaralı raylar, şasiler vb. gibi hafif yüklere maruz kalan araç ve makine bileşenleri için de kullanılabilir.

İçerik ağırlığı

50 kg

Çap

383 mm

Sabun bazı

Lityum 12 hidroksistearat

Yağlayıcı kodu

K2K-30

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 - 130 °C

Renk

Sarı

NLGI derecesi/koşullar

2 / DIN 51818 ile

Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar

110 mm²/s / 40°C'de

Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / DIN ISO 2137'ye uygun

Korozyon koruma süresi/kategorisi

Korozyon kategorisi 0

VKA kaynak yükü

1800 N

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yağ bazlı

Mineral yağ

Yağlayıcı sistemi

Yağ

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

900 kg/m³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Maks. sıcaklık koşulları

130 °C

İşlenmiş penetrasyon koşulları

DIN ISO 2137'ye uygun

NLGI derecesi koşulları

DIN 51818 ile

Korozyon koruma süresi koşulları

DIN 51802'ye uygun, SKF Emcor testi

VKA kaynak yükü koşulları

DIN 51350-4'e uygun, VKA testi (İçten Yanmalı Motorlar Enstitüsü)

Silikon içermez

Evet

Asit içermez

Evet

Ağır metaller içermez

Evet

Klorlu

Hayır

Dayanıklı olduğu ortamlar

Su

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
EasyLock gres kaplini

GRES KAPLİNİ EASYLOCK

Araç yapımı, tarım, inşaat ve endüstrideki tüm gresleme işleri ve bakım işleri için hidrolik güvenli hortum ucu.
Kombine doldurma aparatı

KOMBİ GRES DOLUM POMPASI

Filling appliance for professional, economical and clean application of lubricants
x 1 ad.
Manuel Gres tabancası, Lube-Shuttle

GRES YAĞI POMPASI TAKIMI (LUBE-SHUTTLE)

The system for lubricating greases in 400 g system cartridges
x 1 ad.
Gres yağı pompası

GRES YAĞI POMPASI TAKIMI

400 g'lık kartuşlar (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm çap) veya 500 cm³ gevşek gres için
Double-handed grease gun

DBHNDGRSEGUN-(F.500G SCREW-IN CARTRIDGE)

Two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
x 1 ad.
Pistol grease gun

SNGLHNDGRSEGUN-CART-400G

x 1 ad.
Pistol grease gun

SNGLHNDGRSEGUN-SKV-400G

x 1 ad.
Pistol grease gun

SNGLHNDGRSEGUN-500G-CART

x 1 ad.
Metal besleme parçası Gres tabancası için

YEDEK GRES DOLUM POMPASI-110G

x 1 ad.
Hortumlu manuel gres pompası için hortum

LASTİK HORTUM (098600 İÇİN)

Extension hose with lubricating head
x 1 ad.
Mandren

AĞIZLIK (098600 İÇİN)

Gres yağı tabancası için