Çok amaçlı gres I

GRSE-(MULTIPURPOSE I)-SKV-400G

Ürün no. 0893870101

EAN 4056807647432

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı gres I

Ürün no. 0893870101
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
Lityumla sabunlaştırılmış üniversal gres
  • Ağır yükler altında stabildir ve oksitlenmeye karşı korur

  • Toz ve kiri gidermek için mükemmel bir sızdırmazlık sağlar

  • İyi tutunma özellikleri

  • Silikon, asit, reçine ve AOX içermez
Not

Gresler plastik kartuşlarda tedarik edilir. Plastik kartuşlar depolamayı geliştirir (gresin yüksek sıcaklıklarda akmasını engeller). Kartuşları dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın! Araç, makine ve parça üreticilerinin çalışma talimatlarına uyulmalıdır! Daha fazla bilgi için Teknik Veri Sayfasına bakın.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Çok amaçlı gres I, özellikle normal yüklere maruz kalan kızaklı ve rulmanlı rayları yağlamak için uygundur. Ayrıca, yüksek ve düşük hızlarda ve sıcaklıklarda kullanılabilir. Islak veya tozlu ortamlarda bile mükemmel dayanım/koruma sağlar ve uzun yağlama borularında mükemmel koruma sağlar.


Üniversal gres olarak ayrıca şaftlar, miller, elektrikli motor yatakları, rulmanlar, makaralı raylar, şasiler vb. gibi hafif yüklere maruz kalan araç ve makine bileşenleri için de kullanılabilir.

İçerik ağırlığı

400 g

Kap

Vidalı kartuş

Sabun bazı

Lityum 12 hidroksistearat

Yağlayıcı kodu

K2K-30

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 - 130 °C

Renk

Sarı

NLGI derecesi/koşullar

2 / DIN 51818 ile

Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar

110 mm²/s / 40°C'de

Min. damlama noktası/koşullar

180 °C / DIN ISO 2176'ya uygun

Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / DIN ISO 2137'ye uygun

Korozyon koruma süresi/kategorisi

Korozyon kategorisi 0

VKA kaynak yükü

1800 N

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yağ bazlı

Mineral yağ

Yağlayıcı sistemi

Gres

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

1 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Damlama raddesi koşulları

DIN ISO 2176'ya uygun

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Maks. sıcaklık koşulları

130 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

130 °C

İşlenmiş penetrasyon koşulları

DIN ISO 2137'ye uygun

NLGI derecesi koşulları

DIN 51818 ile

Korozyon koruma süresi koşulları

DIN 51802'ye uygun, SKF Emcor testi

VKA kaynak yükü koşulları

DIN 51350-4'e uygun, VKA testi (İçten Yanmalı Motorlar Enstitüsü)

Reçine içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Asit içermez

Evet

AOX içermez

Evet

Ağır metaller içermez

Evet

Klorlu

Hayır

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gres yağı pompası

GRES YAĞI POMPASI TAKIMI

400 g'lık kartuşlar (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm çap) veya 500 cm³ gevşek gres için
Double-handed grease gun

DBHNDGRSEGUN-(F.500G SCREW-IN CARTRIDGE)

Two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
x 1 ad.
Pistol grease gun

SNGLHNDGRSEGUN-CART-400G

x 1 ad.
Pistol grease gun

SNGLHNDGRSEGUN-SKV-400G

x 1 ad.
Pistol grease gun

SNGLHNDGRSEGUN-500G-CART

x 1 ad.
Metal besleme parçası Gres tabancası için

YEDEK GRES DOLUM POMPASI-110G

x 1 ad.
Hortumlu manuel gres pompası için hortum

LASTİK HORTUM (098600 İÇİN)

Extension hose with lubricating head
x 1 ad.
Mandren

AĞIZLIK (098600 İÇİN)

Gres yağı tabancası için
x 1 ad.
EasyLock gres kaplini

GRES KAPLİNİ EASYLOCK

Araç yapımı, tarım, inşaat ve endüstrideki tüm gresleme işleri ve bakım işleri için hidrolik güvenli hortum ucu.
Kombine doldurma aparatı

KOMBİ GRES DOLUM POMPASI

Filling appliance for professional, economical and clean application of lubricants
x 1 ad.
Manuel Gres tabancası, Lube-Shuttle

GRES YAĞI POMPASI TAKIMI (LUBE-SHUTTLE)

The system for lubricating greases in 400 g system cartridges
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler