Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus
DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM
Ürün no. 0641231035
EAN 4065233068452
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 10 mm |
Uzunluk | 350 mm |
Çalışma uzunluğu | 290 mm |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şaft | SDS-Plus için uygun |