Çok amaçlı matkap ucu multipack MFD-S altıkö. 6 p.

Çok amaçlı matkap ucu multipack MFD-S altıkö. 6 p.

Ürün no. 0641260002

EAN 4050641971395

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı matkap ucu multipack MFD-S altıkö. 6 p.

Ürün no. 0641260002
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
The MFD-S multi-purpose drill bit can drill through virtually any material
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şaft

Altıköşe

Çok amaçlı matkap ucu multipack MFD-S altıkö. 6 p. dahil:
1 x
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Açıklama:
Uzunluk: 120 mm; 10 mm
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
Miktar: 1 x
1 x
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D4-L100-WL39MM

Açıklama:
Uzunluk: 100 mm; 4 mm
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
Miktar: 1 x
1 x
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D5-L100-WL39MM

Açıklama:
Uzunluk: 100 mm; 5 mm
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
Miktar: 1 x
2 x
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

Ç.A.MTKP.UCU-MFDS-1/4-AKB-D6-L100-WL54MM

Açıklama:
Uzunluk: 100 mm; 6 mm
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
Miktar: 2 x
1 x
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

Ç.A.MTKP-UCU-MFDS-1/4-AKB-D8-L120-WL80MM

Açıklama:
Uzunluk: 120 mm; 8 mm
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
Miktar: 1 x