Çok amaçlı matk.ucu SDS-plus seti, MFD-S, 7 parça

Çok amaçlı matk.ucu SDS-plus seti, MFD-S, 7 parça

Ürün no. 0641230001

EAN 4046777379976

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı matk.ucu SDS-plus seti, MFD-S, 7 parça

Ürün no. 0641230001
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
The MFD-S multi-purpose drill bits can drill through virtually any material
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

7 ADET

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şaft

SDS-Plus için uygun

Çok amaçlı matk.ucu SDS-plus seti, MFD-S, 7 parça dahil:
1 x
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

Açıklama:
Uzunluk: 160 mm; Çap: 10 mm
Drills through virtually any material
Miktar: 1 x
1 x
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

Açıklama:
Uzunluk: 160 mm; Çap: 12 mm
Drills through virtually any material
Miktar: 1 x
1 x
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D5-L110-WL50MM

Açıklama:
Uzunluk: 110 mm; Çap: 5 mm
Drills through virtually any material
Miktar: 1 x
1 x
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Açıklama:
Uzunluk: 110 mm; Çap: 6 mm
Drills through virtually any material
Miktar: 1 x
1 x
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D6-L160-WL100MM

Açıklama:
Uzunluk: 160 mm; Çap: 6 mm
Drills through virtually any material
Miktar: 1 x
1 x
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Açıklama:
Uzunluk: 110 mm; Çap: 8 mm
Drills through virtually any material
Miktar: 1 x
1 x
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D8-L160-WL100MM

Açıklama:
Uzunluk: 160 mm; Çap: 8 mm
Drills through virtually any material
Miktar: 1 x