Çok amaçlı alüminyum merdiven

Alüminyum çok amaçlı merdiven

Ürün no. 0962931624

EAN 4056807391298

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı alüminyum merdiven

Ürün no. 0962931624
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
Portatif merdiven, standart veya basamaklı merdiven olarak kullanıma uygun

Araçlarda ve depolarda yer tasarrufu


Katlandığında kompakt



Sert, otomatik olarak devreye giren çelik tel mafsallar



Burulmaya karşı son derece dayanıklı


Dörtlü flanşlar ve Presli basamak/destek ayağı bağlantısı



Çok iyi bükme direnci


Haddeden çekilmiş alüminyumdan yapılmış basamaklar



Güvenli taban


Kaymaz çift komponentli ayaklar



Basamak güvenliği


Oluklu basamaklar

Not

Traversler (sabitleme malzemesi dahil) merdivenle birlikte verilir ve sadece birkaç kolay adımda takılabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Düz

Basamak sayısı

4 x 4

Genişlik

0,35 m

Travers uzunluğu

0,85 m

Travers boyutları

64 x 25 mm

Ray boyutları

64 mm x 25 mm

Basamak mesafesi

283 mm

Basamak boyutları

28 x 28 mm

TRBS 2121-2'ye göre standart alan

Hayır

Yük kapasitesi

150 kg

Standart merdiven olarak uzunluk

4,63 m

Standart merdiven olarak sabit yükseklik

3,21 m

Standart merdiven olarak çalışma yüksekliği

4,71 m

Standart merdiven olarak ulaşma yüksekliği

5,21 m

Yatık merdiven olarak yük rampası yüksekliği (70° eğilme açısında)

4,36 m

Duvar mesafeli standart merdiven: Ayakta yükseklik

2,4 m

Duvar mesafeli standart merdiven: Çalışma yüksekliği

3,9 m

Duvar mesafeli standart merdiven: Ulaşılabilir yükseklik

4,4 m

Duvar mesafeli standart merdiven: Yük rampası yüksekliği (75° eğilme açısında)

3,39 m

Seyyar merdiven olarak uzunluk

2,36 m

Ayaklı merdiven olarak dik konumda yükseklik

1,54 m

Seyyar merdiven olarak çalışma yüksekliği

3,04 m

Ayaklı merdiven olarak erişim yüksekliği

3,54 m

Ayaklı merdiven olarak adım uzunluğu

1,5 m

Ayaklı merdiven olarak dikey yükseklik

2,25 m

Taşıma boyutu

1,23 x 0,35 x 0,27 m

Ağırlık

14,6 kg

Standartlar

EN 131

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Wall spacer for ladder

WLSPCE-F.LDR

x 1 ad.
Kiriş takviyeli merdiven için üniv. güvenlik ucu

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 çf
Kiriş takviyeli merdiven için ayak uzatması

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 ad.
Taşıma araçları tekerleği

TRANCSTR-F.LDR

Flanged design
x 1 çf
Kova kancası

BCKTHOK-F.LDR

Universal for all runged ladders
x 1 ad.
Alüminyum kancalı tabla

HOKINTRY-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 ad.
Alüminyum kancalı basamak

HOKINSTEP-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 ad.
Kontrol çıkartması

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 ad.
Alüminyum ayaklı merdivenler için alet rafı

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Universal for aluminium runged stepladders that are accessible on both sides
x 1 ad.
Dayama merdiven için duvar koruma plakası

WLPROTPLT-F.SINGLLDR-ALU-200X95MM

Universally suitable for leaning ladders
x 1 çf
Oluk braketi

GUTTERBRKT-F.LDR-ST-L145MM-W47MM

Universal for ladders that can be used as a single ladder
x 1 çf
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Merdiven için yapışkan simge etiketi

LBL-(F.MULTIPURPLDR-0962931624)-PVC

x 1 ad.
Yedek destek profili, C tipi

SP-TRAV-TYPE-C-850MM

x 1 ad.
Destek profili için yedek ayak

SP-BASE-LDR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 ad.