Çok amaçlı şerit testere bıçağı bi-metal
BASAWBLDE-MET-L-1440X13X0,6
Ürün no. 0602401443
EAN 4048539982349
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x yükseklik x kalınlık | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Diş tipi | L |
Uzunluk birimi başına min./maks. diş | 5-8 ADET/İnç |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-75 mm |
İşlenecek malzeme | Yapı çeliği, Paslanmaz çelik VA, Takım çeliği, Dökme metal, Alüminyum, Bakır, Pirinç, Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!