Çok amaçlı temizleyici Liquid Green
UNICLNR-(LIQUID GREEN)-500ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İnovatif aktif madde bileşimi sayesinde üstün temizleme performansı
- Gres, reçine ile diğer kirler iyice ve güvenilir bir şekilde çözülür
- Uzun ömürlüdür
- Zamandan tasarruf ettirir
Çok amaçlı kullanım için uygundur
- Çok sayıda uygulama için tek ürün
- Atölyede yer kazandırır ve paradan tasarruf sağlar
Malzemelere zarar vermez
Boya, krom, plastik, kauçuk veya metal yüzeylere zarar vermez.
Fosfat veya organik çözücüler içermez
- Olası tehlikeler günlük kullanımla azaltılır
- Çevre kirliliğini azaltır
- Yerel atık su kurallarıyla uyumludur
- Alman Tehlikeli Madde Kararnamesi uyarınca tehlikesiz
- Kullanımı kolay
OECD302 B uyarınca biyolojik olarak çözünür
Silikon ve AOX içermez
Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın. Polikarbonat cam için uygun değildir. Kurumasını önleyin. Dondan koruyun.
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeyler, makine ve montaj parçaları, motorlar, motor aksamları, araçlar, açılır tavanlar ve atölye tesisatını temizlemek için kullanılır.
Seyreltilmemiş şekilde püskürtün, kısa bir süre etki etmesini bekleyin ve bir fırçayla kiri çıkarın. Ardından su ile iyice durulayın. Gerektiğinde işlemi tekrarlayın. Hafif kirliliklerde, yüksek basınçlı yıkama cihazları ile 1:10 oranında seyreltilerek kullanılabilir.
İçerik | 500 ml |
Kap | El spreyi |
Kimyasal baz | Anyonik yüzey aktif madde |
Koku/oda kokusu | Parfümlü |
Renk | Neon yeşil |
pH değeri | 8,3 |
Yoğunluk | 1,011 g/cm³ |
pH değeri koşulları | 20°C'de |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
İçerik ağırlığı | 506 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!