Çok amçlı perçn yassı merc. bş. alü, byk dövme baş

Çok amçlı perçn yassı merc. bş. alü, byk dövme baş

Ürün no. 0914048101

EAN 4056807301006

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amçlı perçn yassı merc. bş. alü, byk dövme baş

Ürün no. 0914048101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Dome head
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Manşon malzemesi

Alüminyum, AlMg 3,5

Mandrel malzemesi

Alüminyum

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Düz

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4,8 x 20,5 mm

Kafa çapı (dk )

14,00 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,90 mm

Min./maks. kavrama aralığı

1,00-9,00 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

5,00-5,30 mm

Kesme kırılması yükü

900 N

Germe kırılması yükü

1150 N

Vida başı tipi

Büyük kubbe kafası

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler