Çok çizgili lazer MLL 18R

Çok çizgili lazer MLL 18R

Ürün no. 5709300111

EAN 4056807261010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok çizgili lazer MLL 18R

Ürün no. 5709300111
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
The MLLR 18 creates three precise 360° lines: 1x horizontal and 2x vertical at a 90° angle. The lines are visible on the floor, walls and ceiling.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lazer kategorisi

2M

Tesviye ölçüm doğruluğu (+/- uzunluk başına)

1 mm/10m

Kendinden seviyelenme aralığı (+/-)

4 Derece

Alıcısız aralık

20 m

Alıcı ile menzil

80 m

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

45 °C

Uzunluk

215 mm

Genişlik

155 mm

Yükseklik

156 mm

IP koruma sınıfı

IP 55

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Çok çizgili lazer MLL 18R dahil:
Hedef, lazer
1 x
Hedef, lazer

TARG-MLL12-CLL11-PLL11

Miktar: 1 x
1 x
Çizgi lazeri şarj ünitesi MLL12

CHRG-LT-(F./MLLG18/RLDN22/RL01)

Miktar: 1 x
1 x
MLG 18 için pil takımı

BTRY-LT-LIION-F.MLLG18-RL1-RLNG

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Teleskopik tesviye çubuğu

TELESKOPİK SU TERAZİSİ- L 131/242 CM

Alüminyum model, terazileme için milimetrik derecelendirmeli ölçüm işlemine yardımcı alet
x 1 ad.
Asansörlü üçayak 5/8IN

TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

High-quality aluminium elevator tripod for indoor and outdoor use
x 1 ad.
5/8IN inç

WLBRKT-LT-LASER-5/8IN