Çok işlevli çok bölümlü lamba, HS bağlantı parçası
Çok işlevli çok bölümlü lamba, HS bağlantı parçası
Ürün no. 081246 73
EAN 4045989213351
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şekil | Dikdörtgen |
Odacık sayısı | 7 ADET |
Montaj | Sol |
Kablo konnektörü | PG bağlantısı ile |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Geri gidiş lambası, Kontur lambası, Plaka lambası, Arka sis lambası, Reflektör, Yan işaret lambası, Sinyal, fren, stop lambası |
Uzunluk | 420 mm |
Onay işareti | ADR, ECE |
Genişlik | 149 mm |
Derinlik | 75 mm |
Karşılaştırma numarası | 25-5101-501 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!