Çok işlevli çok bölümlü lamba, kablolu
Çok işlevli çok bölümlü lamba, kablolu
Ürün no. 081246 711
EAN 4024835830775
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şekil | Dikdörtgen |
Odacık sayısı | 7 ADET |
Montaj | Sol |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 3 m |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Geri gidiş lambası, Kontur lambası, Arka sis lambası, Reflektör, Yan işaret lambası, Sinyal, fren, stop lambası |
Uzunluk | 420 mm |
Onay işareti | ADR, ECE |
Genişlik | 149 mm |
Derinlik | 75 mm |
Karşılaştırma numarası | 35-5103-027 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!