Çoklu duvar prizi, ESTL-1

Çoklu duvar prizi, ESTL-1

Ürün no. 0976900580
EAN 4056807772585

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media furniture
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Metall/Kunststoff

Renk

Siyah, Gümüşi

Uzunluk

127 mm

Genişlik

127 mm

Yükseklik

262 mm

Montaj çapı

102 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

Maks. 50 mm

Bağlantı sayısı

3 ADET

Soket sayısı

2 parça

Giriş voltajı

250 V

Kablo uzunluğu

3000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Silindir panç adaptörü A2

ARBR-CYLSAW-A2-EJECTOR-(32-152MM)

x 1 ad.