Cold-water high-press. cleaner HDR 145 SUBCOMPACT
Cold-water high-press. cleaner HDR 145 SUBCOMPACT
Ürün no. 07011145
EAN 4099618125690
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 220 V |
Güç girişi | 1,8 kW |
Maks. basınç | 145 bar |
Min./maks. besleme miktarı | 0-400 l/h |
Hortum uzunluğu | 8 m |
Uzunluk | 35 cm |
Genişlik | 32 cm |
Yükseklik | 84 cm |
Makine ağırlığı | 18,12 kg |
Kablo uzunluğu | 5 m |
LANC-HDR175/200-155GRAD
HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5