Colla vinilica per legno D3

Colla vinilica per legno D3

Cod. art. 089210014

EAN 4045989214815

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Colla vinilica per legno D3

Cod. art. 089210014
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
Per incollare tutti i tipi di legno. Conforme alla classe D3.

Elevato livello di resistenza ad acqua e calore



Erogazione semplice


Svitando il rubinetto per colla è possibile erogare il contenuto del contenitore in maniera pulita e semplice nella bottiglia o nello stendicolla.



Trasparente dopo l'indurimento


Giunti adesivi invisibili. I giunti incollati induriti sono viscoplastici.

Indicazione

Quando si incollano giunti in ambienti esterni (ad esempio pannelli delle porte d'ingresso), gli effetti del calore (esposizione diretta ai raggi del sole) possono provocare sollecitazioni nel legno e l'ammorbidimento dei giunti incollati. Gli adesivi duroplastici, come la colla PUR nel sistema di erogazione, art. n. 0892100180 sono adatti a tale scopo. Insieme all'acido tannico del legno, l'impatto sul metallo nudo può generare alterazioni di colore blu, soprattutto nel rovere e di colore rosso nel faggio. In casi isolati, le sostanze contenute nel legno possono causare alterazioni di colore imprevedibili con vari tipi di legno, ad es. faggio, ciliegio, acero. A una temperatura di pressione superiore a +50 °C si può generare un'alterazione di colore marrone nelle impiallacciature in legno tenero. È possibile rimuovere gli schizzi di colla fresca con l'acqua. I vecchi residui di adesivo possono essere ammorbiditi con diluente nitro o acetone e quindi rimossi. Mescolare bene il contenuto prima dell'applicazione della colla e richiudere sempre saldamente la boccetta dopo l'uso. Proteggere dal gelo. Il tempo di lavorazione e il tempo di indurimento dipendono strettamente dalle condizioni di lavoro, ad esempio temperature, umidità e livelli di assorbimento dei materiali, quantità applicate e tensioni nel materiale.



Le colle bianche Würth non sono adatte per l'uso in gamma statica. A tale scopo devono essere utilizzati adesivi espressamente omologati. Le colle Würth possono essere utilizzate solo per applicazioni non portanti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Incollaggio con colla vinilica per legno D3 senza induritore: Uso in ambienti interni con frequenti esposizioni a breve termine ad acqua di scarico o condensa e, se utilizzata in ambienti esterni, con protezione dagli agenti atmosferici.


  • Porte interne

  • Balaustre e gradini interni

  • Mobili per soggiorno, cucina e camera da letto

  • Assemblaggi, superfici, giunti per pavimenti in legno e blocchi

  • Rivestimento di bordi fissi con strisce di impiallacciati e legno massello
Istruzioni

Applicare un sottile strato uniforme di colla vinilica per legno D3 su un lato con stendicolla, spatola, pennello o utensile per l'applicazione.

Colore

Bianco

Base chimica

Dispersione acetato di polivinile

Contenitore

Secchio

Peso contenuto

12 kg

Condizioni per densità

1,08 g/cm³ / a 20°C

Colore dopo essiccazione

Trasparente

Valore pH

3

Proporzione di solidi min

50 %

Temperatura min di formazione pellicola

6 °C

Condizioni per tempo di apertura min/max

8-10 min / a 20°C e 150 g/m²

Resistenza temperatura max materiale indurito

80 °C

Temperatura ambiente, materiale e collante min

18 °C

Umidità relativa dell'aria min/max

60-70 %

Pressione di compressione min/max

0,1-0,8 N/mm²

Umidità legno min/max

8-10 %

Umidità legno all'esterno min/max

11-15 %

Quantità di applicazione min/max per incollaggio di montaggio

120-180 g/m²

Quantità di applicazione min/max per incollaggio superfici

100-160 g/m²

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spatola per colla

SPATOLA DENTATA IN ABS LARG. 150MM

Per l'applicazione delle più comuni colle da spalmare e di montaggio su tutti i tipi di legno
x 1 pz.
Stendicolla con rullo in poliuretano

STENDICOLLA A DOPPIA EROGAZIONE

Per un'applicazione rapida e uniforme della colla durante l'incollaggio di bordi e superfici.
x 1 pz.
Rullo in poliuretano con superficie zigrinata, non porosa

RULLO AL POLIURETANO P/SPARGICOLLA

Consente un'applicazione uniforme della colla
x 1 pz.
Rullo in spugna con superficie porosa, ruvida

RULLO IN GOMMA SPUGNA P/SPARGICOLLA

Consente l'applicazione di uno spesso strato di colla
x 1 pz.
Rullo interno in materiale plastico con superficie zigrinata, non porosa

RULLO SUPERIORE P/SPARGICOLLA

Per l'incollaggio dei bordi
x 1 pz.
Erogatore di colla Per lapplicazione della colla

SPARGICOLLA UNIVERSALE WUERTH 500ML

x 1 pz.
Dosacolla a pennello per lapplicazione della colla

DOSACOLLA A PENNELLO WUERTH 1500ML

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.