Colla vinilica per legno D3
Colla vinilica per legno D3
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Elevato livello di resistenza ad acqua e calore
Erogazione semplice
Svitando il rubinetto per colla è possibile erogare il contenuto del contenitore in maniera pulita e semplice nella bottiglia o nello stendicolla.
Trasparente dopo l'indurimento
Giunti adesivi invisibili. I giunti incollati induriti sono viscoplastici.
Quando si incollano giunti in ambienti esterni (ad esempio pannelli delle porte d'ingresso), gli effetti del calore (esposizione diretta ai raggi del sole) possono provocare sollecitazioni nel legno e l'ammorbidimento dei giunti incollati. Gli adesivi duroplastici, come la colla PUR nel sistema di erogazione, art. n. 0892100180 sono adatti a tale scopo. Insieme all'acido tannico del legno, l'impatto sul metallo nudo può generare alterazioni di colore blu, soprattutto nel rovere e di colore rosso nel faggio. In casi isolati, le sostanze contenute nel legno possono causare alterazioni di colore imprevedibili con vari tipi di legno, ad es. faggio, ciliegio, acero. A una temperatura di pressione superiore a +50 °C si può generare un'alterazione di colore marrone nelle impiallacciature in legno tenero. È possibile rimuovere gli schizzi di colla fresca con l'acqua. I vecchi residui di adesivo possono essere ammorbiditi con diluente nitro o acetone e quindi rimossi. Mescolare bene il contenuto prima dell'applicazione della colla e richiudere sempre saldamente la boccetta dopo l'uso. Proteggere dal gelo. Il tempo di lavorazione e il tempo di indurimento dipendono strettamente dalle condizioni di lavoro, ad esempio temperature, umidità e livelli di assorbimento dei materiali, quantità applicate e tensioni nel materiale.
Le colle bianche Würth non sono adatte per l'uso in gamma statica. A tale scopo devono essere utilizzati adesivi espressamente omologati. Le colle Würth possono essere utilizzate solo per applicazioni non portanti.
Caratteristiche tecniche(X)
Incollaggio con colla vinilica per legno D3 senza induritore: Uso in ambienti interni con frequenti esposizioni a breve termine ad acqua di scarico o condensa e, se utilizzata in ambienti esterni, con protezione dagli agenti atmosferici.
- Porte interne
- Balaustre e gradini interni
- Mobili per soggiorno, cucina e camera da letto
- Assemblaggi, superfici, giunti per pavimenti in legno e blocchi
- Rivestimento di bordi fissi con strisce di impiallacciati e legno massello
Applicare un sottile strato uniforme di colla vinilica per legno D3 su un lato con stendicolla, spatola, pennello o utensile per l'applicazione.
Colore | Bianco |
Base chimica | Dispersione acetato di polivinile |
Contenitore | Bottiglia |
Peso contenuto | 0,5 kg |
Condizioni per densità | 1,08 g/cm³ / a 20°C |
Colore dopo essiccazione | Trasparente |
Valore pH | 3 |
Proporzione di solidi min | 50 % |
Temperatura min di formazione pellicola | 6 °C |
Condizioni per tempo di apertura min/max | 8-10 min / a 20°C e 150 g/m² |
Resistenza temperatura max materiale indurito | 80 °C |
Temperatura ambiente, materiale e collante min | 18 °C |
Umidità relativa dell'aria min/max | 60-70 % |
Pressione di compressione min/max | 0,1-0,8 N/mm² |
Umidità legno min/max | 8-10 % |
Umidità legno all'esterno min/max | 11-15 % |
Quantità di applicazione min/max per incollaggio di montaggio | 120-180 g/m² |
Quantità di applicazione min/max per incollaggio superfici | 100-160 g/m² |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.