Collated nails and fuel cell NG CS-2/3 HFBX

NL-(DIGA CS2/3)-FUELCELL-HFBX-22MM

Ürün no. 0864953322

EAN 4065746281744

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Collated nails and fuel cell NG CS-2/3 HFBX

Ürün no. 0864953322

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 800 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Suitable for DIGA CS-2 Power and DIGA CS-3
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çivi malzemesi

Çelik, özellikle sertleştirilmiş

Yüzey

Çinko kaplamalı

Çivi uzunluğu

22 mm

Çivi çapı

3,0 mm

Kafa çapı

6,3 mm

Çivi sayısı

800 ADET

İçerik

69 ml

Kap

Kartuş

Collated nails and fuel cell NG CS-2/3 HFBX dahil:
Gaz kartuşu DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER ve DIGA<SUP>®</SUP> CS-3 için
0 x
Gaz kartuşu DIGA® CS-2 POWER ve DIGA® CS-3 için

GAZ KARTUŞU (DIGA CS-2/CS-3) POWER

Açıklama:
Butan/propan 69 ml
Miktar: 0 x