Colle bitumeuse

Colle bitumeuse

Art. N° 089220011

EAN 4045989320226

Prix affichés aux clients après connexion
Colle bitumeuse

Art. N° 089220011
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
Permanently elastic solvent-based adhesive and jointing compound
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Produit d'étanchéité bitumeux

Couleur

Noir

Poids net

10,4 kg

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Poids du produit (par pièce)

1,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Spatule crantée fabrication en acier ressort

ADHSPRDR-WOHNDL-B125MM

x 1 pcs
CLEAN nettoyant industriel

NETTOYANT INDUSTRIEL

Nettoyant spécial homologué NSF pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les étiquettes et la saleté tenace