Colle pare-brise Rapid

Colle pour pare-brise, Rapid
COLLE PARE BRISE RAPID 400ML

Art. N° 089002360

EAN 4053479203331

Prix affichés aux clients après connexion
Colle pare-brise Rapid

Art. N° 089002360
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
Colle pare-brise monocomposant Rapid haut module pour application sans primaire.

Délai de remise en circulation court


Le véhicule est prêt à être utilisé à nouveau au bout d'une heure



Haut module d'élasticité


Colle pour vitres avec effet renforçateur sur le véhicule, également très élastique grâce à la nouvelle technologie UHM (ultra haut module d'élasticité)



Convient aux antennes, non conductrice



Empêche toute corrosion par contact


Adaptée à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par exemple Audi A8, Jaguar XJ, etc.)



Sécurité certifiée


  • Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS 208/212

  • Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Indication

Nettoyer complètement l'intérieur de la vitre neuve avec le produit Active cleaner Würth puis l'essuyer. Appliquer une fine couche de Contact Clean Würth à l'aide d'un chiffon non pelucheux propre en un seul passage et laisser reposer 15 min. Si la baie de pare-brise a été endommagée lors du rognage du cordon de colle restant (métal nu), appliquer deux couches de Varioprimer Würth pour éviter toute corrosion, en prenant en compte le temps de séchage prescrit. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Lors de l'application du matériau, vérifier que l'environnement de travail est propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application.

Contenu

400 ml

Type de récipient

Poche

Base chimique

Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité

Couleur

Noir

Conditions relatives au temps de remise en service

à 23°C et 50% d'humidité relative

Temps d'ouverture max./conditions

10 min / à 23°C et 50% d'humidité

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +140 °C

Conditions de durée de stockage après production

9 Mois / de 5°C à 25°C

Poids du produit (par pièce)

487,667 g

Durée de stockage après production

9 Mois

Densité

1,2 g/cm³

Temps de remise en service (avec airbag)

1 h

Temps de remise en service (sans airbag)

30 min

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

VARIO PRIMER 10ML

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
x 12 pcs
Agent dadhérence Contact Clean

PRIMAIRE METAL P/MASTIC C+E/JE 235ML

Système activateur de surface pour vitres de rechange
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.