Colle polyuréthane 1C, intérieur

Colle polyuréthane 1C, intérieur

Art. N° 089240011

EAN 4050641833266

Prix affichés aux clients après connexion
Colle polyuréthane 1C, intérieur

Art. N° 089240011
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
1-component polyurethane adhesive for bonding polystyrene rigid foam panels and more.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Jaune

Sec en surface après

8 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 60% d'humidité

Temps de durcissement

30 min

Conditions de polymérisation

20°C

Capacité de charge

12 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

3 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

80 °C

Rendement (volume) environ

40 L

Rendement (surface)

15 m²

Contenu

750 ml

Poids net

727,5 g

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Résistance à la compression min.

5 N/cm²

Résistance à la compression max.

7 N/mm²

Résistance à la traction max.

7 N/cm²

Résistance à la traction min.

5 N/cm²

Conditions de résistance à la compression

conforme à la norme DIN 53421

Conductivité thermique λ

0,035 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

conforme à la norme DIN 56612

Résistance à la traction min./max.

5-7 N/cm²

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 20°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crème de protection pour la peau Basic

CREME DE PROTECTION P. MAINS 1000ML

Appliquer la crème de protection cutanée pour éviter toute salissure par des substances insolubles.
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche