Colle pour ruban flexible
Colle Flexband
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Excellentes propriétés d'adhérence
Pouvoir adhésif extrêmement élevé sur ruban flexible et enduits de façade. Le collage étanche à l'air permet d'effectuer l'installation conformément à la réglementation allemande sur les économies d'énergie.
Adhère également aux surfaces légèrement humides (mais non mouillées)
Peut même être utilisé dans des conditions humides.
Excellente stabilité
Le produit ne coule pas sur la maçonnerie. Application en hauteur possible.
Peut être enduit et peint
Sans silicone
- La colle pour ruban flexible, la colle pour ruban flexible plus et la colle pour ruban d'étanchéité EPDM ne doivent pas entrer en contact les unes avec les autres à l'état mouillé.
- Ne pas utiliser sur les surfaces prétraitées avec du primaire butyle-bitume, et éviter tout contact avec les bandes de butyle.
- Le temps de durcissement dépend en grande partie de la température ambiante, de la température du matériau et de l'humidité ambiante.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour un collage étanche à l'air et résistant à la pluie des rubans flexibles actifs Würth SK et Vario et du ruban d'étanchéité intérieur sur les cadres de fenêtres et de portes. Pour compenser les légères irrégularités des cadres et revêtements, les coins, les joints et les ouvertures avec les rubans flexibles actifs Würth SK and Vario et le ruban d'étanchéité intérieur.
Bonne adhérence sur le béton, la brique calcaire, le béton cellulaire, le plâtre et le bois. Non compatible avec le PE, le PP, l'EPDM, les films en aluminium, le polystyrène, le Styrodur et le marbre.
- Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse, et capables de supporter des charges. L'adhérence de la colle peut être améliorée sur des surfaces très absorbantes avec le produit AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre (réf. 089010062).
- Installation sur maçonnerie : Appliquer la colle pour ruban flexible sous la forme d'un cordon de 12 à 16 mm de large, sans interstices. Appuyer légèrement sur le ruban flexible à l'aide d'un rouleau de pression.
- Nettoyage : La colle pour ruban flexible non durcie peut être éliminée à l'aide du produit pour retirer la colle (réf. 089010063) ; le matériau durci doit être retiré mécaniquement.
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polyuréthane |
Couleur | Beige sable |
Temps de formation de peau min. | 50 min |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / Testé conformément aux méthodes de test Würth |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / entre 15 °C et 25 °C, pas d'exposition au soleil, dans le récipient d'origine hermétiquement fermé |
Poids net | 360 g |
Contenu | 300 ml |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!