Colle pour zones périphériques
Colle zones périph. polyuréthane 1C
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Propriétés du produit idéalement adaptées
- Rendement élevé
- Durcissement rapide
- Bonne adhérence
- Post-expansion très faible
Manipulation et application simples
- Le bidon ne sèche pas s'il est utilisé et stocké correctement
- Il est possible de continuer à utiliser le bidon après des temps d'interruption pendant l'application
- Pas besoin d'employer des méthodes compliquées pour nettoyer les outils ou les machines
- Moins d'espace de stockage requis grâce à un rendement élevé
Rendement élevé (15 m²/bidon)
Degré élevé de durabilité du matériau
- Etanche
- Résistance au vieillissement
- Anti-pourrissement
- Résiste à de nombreux produits chimiques et peintures
Sans danger pour l'environnement
- Excellente isolation thermique
- Sans HFC ni HCFC
Non adapté à une utilisation avec de l'eau sous pression, non étanche. Non résistant aux UV. N'adhère pas au PE, PP, PTFE ni au silicone. Maintenir une distance d'environ 25 cm entre les cordons de colle pendant l'application. La colle durcit sous l'effet de l'humidité à température ambiante.
La colle pour zones périphériques est uniquement un produit d'aide au montage destiné à la fixation des panneaux isolants. La résistance de collage finale est obtenue par la pression de contact de la terre retournée, du gravier, etc. Le processus d'agitation doit avoir lieu dans les 14 jours qui suivent le collage.
Fiches de données de sécurité(X)
Colle pour zones périphériques en polyuréthane monocomposant pour coller les panneaux en mousse dure/polystyrène sur les façades extérieures, conformément à la norme DIN 4108-2.
Adhère à toutes les surfaces de construction courantes comme le béton, la maçonnerie, la pierre, l'enduit, le bois, le métal, le polystyrène et le bitume.
Avant utilisation, le bidon doit être fermement vissé sur le pistolet et agité environ 30 fois avec le pistolet en bas afin d'optimiser la force de la colle. Après avoir déposé le cordon de colle, pulvériser la colle de bas en haut en restant à la verticale autant que possible. Presser fermement les panneaux isolants dans un délai de 8 minutes et les fixer légèrement. Pour terminer l'application, sceller tous les joints ouverts avec la colle pour zones périphériques et couper la partie qui dépasse après durcissement. En cas d'interruption ou à la fin de l'opération, veiller à bien fermer le capuchon du pistolet. Le pistolet doit être nettoyé avec le produit PURLOGIC Clean. La colle durcie doit être éliminée mécaniquement. Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de données techniques avant utilisation.
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Couleur | Jaune |
Sec en surface après | 8 min |
Conditions de non adhérence au toucher | à 20°C et 60% d'humidité |
Temps de durcissement | 30 min |
Conditions de polymérisation | 20°C |
Capacité de charge | 12 h |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Température de traitement de surface min. | 80 °C |
Température de traitement de surface max. | 35 °C |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Rendement (volume) environ | 40 L |
Rendement (surface) | 15 m² |
Contenu | 750 ml |
Poids net | 727,5 g |
Classe du matériau de construction | B3 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance à la compression min. | 5 N/cm² |
Résistance à la compression max. | 7 N/mm² |
Résistance à la traction max. | 7 N/cm² |
Résistance à la traction min. | 5 N/cm² |
Conditions de résistance à la compression | conforme à la norme DIN 53421 |
Conductivité thermique λ | 0,035 W/(m·K) |
Conditions de conductivité thermique λ | conforme à la norme DIN 56612 |
Résistance à la traction min./max. | 5-7 N/cm² |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!