Colle structurale Bond and Seal Basic
Colle structurale Bond and Seal Basic
Art. N° 0893235003
EAN 4056807394305
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polymère modifié silane |
Couleur | Transparent |
Temps de formation de peau min./max. | 15-15 min |
Densité/conditions | 1,1 g/cm³ / à 20°C |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 4 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 100 °C |
Résistance à la traction min. | 2,5 N/mm² |
Temps de formation de peau min. | 15 min |
Changement de volume max. | 5 % |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |