Colle structurale Bond and Seal Extreme

Colle structurale Bond and Seal Extreme

Art. N° 0893235007

EAN 4056807249056

Prix affichés aux clients après connexion
Colle structurale Bond and Seal Extreme

Art. N° 0893235007
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
Silane-modified hybrid adhesive
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polymère modifié silane

Couleur

Blanc

Densité/conditions

1,57 g/cm³ / à 20°C

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2 mm/d / 20°C et 60% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 45 °C

Résistance thermique min./max.

-60 jusqu'à 80 °C

Résistance thermique à court terme max.

100 °C

Résistance à la traction min.

4 N/mm²

Temps de formation de peau min.

20 min

Changement de volume max.

5 %

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec

Longévité

Faiblement polluant