Colle structurale POWER SPUR

Colle structurale POWER SPUR

Art. N° 0890100186

EAN 4056807199412

Prix affichés aux clients après connexion
Colle structurale POWER SPUR

Art. N° 0890100186

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 24 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Heavy-duty, elastic hybrid structural adhesive.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polymère modifié silane

Couleur

Blanc

Densité/conditions

1,52 g/cm³ / à 20°C

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2 mm/d / 20°C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 45 °C

Résistance thermique min./max.

-60 jusqu'à 80 °C

Résistance thermique à court terme max.

100 °C

Résistance thermique à court terme max. /conditions

100 °C / à l'état durci

Résistance à court-terme à

Alcalins dilués, Acides dilués

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à la température ambiante

Longévité

Faiblement polluant