Colle structurale bicomposant MAK 38
Colle structurale bicomp., MAK 38
Art. N° 0893580250
EAN 4062856282395
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Large gamme de colles
Permet de coller un large éventail de surfaces
Primaires non requis pour de nombreuses surfaces en métal
Permet de coller les métaux rapidement, car aucun prétraitement n'est nécessaire.
Haute résistance
Excellente résistance à la fatigue des matériaux et aux impacts.
Excellente résistance aux substances
Résiste à l'eau, à l'humidité, à l'essence, au diesel et à l'huile moteur.
Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 120 °C
Tenue ferme et permanente dans diverses applications.
Cette colle est particulièrement recommandée pour les applications exposées à des contraintes dynamiques, thermiques et climatiques élevées.
Pour coller les métaux, ferrites, aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé, matériaux composites et divers plastiques ensemble et les uns sur les autres.
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Coller le plus rapidement possible après application. Temps de pressage de 10 minutes.
Contenu | 250 ml |
Type de récipient | Cartouche double |
Base chimique | Méthacrylate de méthyle |
Couleur | Noir |
Densité/conditions | 0,96 g/cm³ / à 24°C |
Température de mise en œuvre min./max | 20 jusqu'à 25 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 120 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 230 °C |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 14 N/mm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | conforme à la norme EN 1465 |
Allongement à la rupture min. | 100 % |
Durée d'utilisation min. | 15 min |
Changement de volume max. | 0,3 % |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais à l'abri du gel |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Sans PVC | Oui |
Sans COV | Oui |
Sans isocyanate | Oui |
Résistance aux UV | Bien |
Durée d'utilisation min./max. | 15-25 min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!