Collier à boulon en U Collier à boulon en U, universel

Colliers à boulon en U, universels
COLLIER-ECHAP-UNIV-COMPL-2-52MM

Art. N° 08839

EAN 4011231812740

Prix affichés aux clients après connexion
Collier à boulon en U Collier à boulon en U, universel

Art. N° 08839

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Partie en tôle métallique avec béquilles de renfort et manille filetée avec écrous, zinguée galvanisée, composée de :


Manille filetée, entièrement montée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour installer les silencieux sur les véhicules (raccords à fiche)

  • Usage universel (pas de limitation de type)

Diamètre

52 mm

Diamètre (en pouce)

2-1/16 in

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

8 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril