Collier central

Collier central

Art. N° 086579990

EAN 4050641822017

Prix affichés aux clients après connexion
Collier central

Art. N° 086579990

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 40 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Aluminium
Indication

Consulter le tableau récapitulatif pour connaître la longueur de vis requise en fonction de la hauteur du module.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour hauteur de module

36 - 50mm

Distance de préhension entre les modules

19 mm

Largeur de la poignée

80 mm

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Empreinte intérieure

IS5

Largeur

30 mm

Longueur

80 mm

Hauteur (H)

50 mm