Collier de fixation TIPP-SMARTLOCK, M8/M10

Collier fixat. TIPP SMARTLOCK - fil. mixte M8/M10

Art. N° 0543059025

EAN 4058794763805

Prix affichés aux clients après connexion
Collier de fixation TIPP-SMARTLOCK, M8/M10

Art. N° 0543059025

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 150 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

  • Collier à charnière et à joint

  • Fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace

  • La vis de serrage plus courte en raison du nouveau mécanisme de fermeture permet de gagner du temps et de faciliter le montage

  • Mécanisme encliquetable en acier à ressort haute qualité pour un verrouillage fiable (brevet en instance)

  • Vis de serrage montée sur ressort pour faciliter son serrage

  • Le bouchon d'étanchéité s'abaisse partiellement dans le collier de serrage

  • Le bouchon d'étanchéité est fixé pour éviter qu'il ne glisse

  • Caoutchouc profilé innovant ; excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce à l'optimisation du profilé en caoutchouc

  • Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109

  • Résistance au vieillissement et aux intempéries testée conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509

  • Résistance thermique de -40°C à +120°C

  • Sans silicone

  • Vis de blocage M5 avec fente combinée pour les tournevis plats et cruciformes

  • Ecrou à souder soudé M8 en quatre points (haute résistance et fiabilité contre la torsion)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de serrage min./max. (ØD)

21-25 mm

Filetage de raccordement (G)

M8 x M10

Largeur de bande métallique (BM)

20 mm

Charge admissible

800 N

Épaisseur de bande métallique (tM)

1,5 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 120 °C

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant