Colonne de forage carotteuse DS confort
Colonne de forage carotteuse DS confort
COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS CONFORT XXL
Art. N° 570911613
EAN 4065746655590
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- La colonne en aluminium avec poignée de transport et deux roues en caoutchouc plein sur un axe en acier inoxydable rendent le transport facile et pratique
- L'indicateur en acier inoxydable de profondeur de perçage, l'angle de perçage et le centre de perçage sont résistants à l'humidité et à la saleté
- La colonne avec guide à queue d'aronde offre une prise stable et guide la tête de perçage avec précision
- Les molettes à visser avec tête hexagonale supplémentaire permettent une opération manuelle, l'utilisation d'une broche de perçage ou d'un outil différent
- Convient aux gauchers et aux droitiers
- Broche de perçage à changement rapide, qui se monte des deux côtés de la colonne, avec une clé intégrée pour les molettes à visser
- Avec la colonne de forage spécialement développée, qui permet le perçage à des angles de 90°, des trous peuvent être percés horizontalement dans les murs lorsque le support est monté sur le sol. Idéal si le mur ne doit pas être pré-percé
La colonne de forage doit être utilisée avec un système d'aspiration jusqu'à un diamètre de perçage maximum de 150 mm ; cela ne peut être réalisé que dans des conditions optimales, ce qui signifie que le diamètre de forage maximal sur site peut être considérablement inférieur, par exemple en raison de la qualité du sol
Fiches de données de sécurité(X)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!